text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS STEEKSLEUTEL 36 X 41 MM


Artikelnummer 7L696850
Lengte (m) 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte klein (mm) 78
Kopbreedte groot (mm) 87
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte klein (mm) 78
Kopbreedte groot (mm) 87
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 970
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7L696850
EAN 3662424029127
UBB 500641370407
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.36X41SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.