Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5Y536931
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
Facom SLS Schroevendraaier Pozidriv 1 x 100
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
5Y536931
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
115
Totale lengte (mm)
209
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
115
Totale lengte (mm)
209
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y536931
EAN
3662424028199
UBB
500641377436
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AND1X100SLS