Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
1X925574
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
Facom Sleufschroevendraaier 1,6 x 10mm 175mm Kling 300mm
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
1X925574
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Gewicht
207
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
175
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Gewicht
207
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Kleminrichting
Ja
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X925574
EAN
3148510118802
UBB
500638836857
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ATHH.10X175