text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLAGSCHROEVENDRAAIER

Artikelnummer 8Q116847
Elektronisch Nee
Gewicht 800
Totale lengte (mm) 165
Lengte (m) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Machinegewicht (kg) 0.8
Gereedschapopname 1/2 inch

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 800
Totale lengte (mm) 165
Lengte (m) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Machinegewicht (kg) 0.8
Gereedschapopname 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['400', '400']
Aansluitmaat (mm) 12.7
Geschikt voor verlengstuk Nee
Max. losdraaimoment (Nm) 400
Max. aandraaimoment (Nm) 400
Impulsmoeraanzetter Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 777
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q116847
EAN 3148510436005
UBB 500637296236
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer NS.260A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.