text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLAGSCHROEVENDRAAIER


Artikelnummer 0Y443971
Elektronisch Nee
Gewicht 1920
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['400', '400']
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 1920
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['400', '400']
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal Torx-schroevendraaiers 5
Kopbreedte (mm) 139
Aansluitmaat (mm) 12.7
Geschikt voor verlengstuk Nee
Kophoogte (mm) 59
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1588
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y443971
EAN 3148515103858
UBB 500638852847
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer NS.265M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.