text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLAGMOERSLEUTEL 3/4"


Artikelnummer 2A592614
Breedte 93
Hoogte 233
Lengte (m) 222
Machinegewicht (kg) 5.6
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 5700
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 93
Hoogte 233
Lengte (m) 222
Machinegewicht (kg) 5.6
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 5700
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 1700
Max. aandraaimoment (Nm) 1495
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 193
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6469
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer NK.1000F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.