Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
0I305826
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
Facom Slaghamer ENH.314
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
0I305826
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/2 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
14
Aandraaivoorziening
Zeskant
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/2 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
63
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I305826
EAN
3148510238784
UBB
500639150811
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENH.314