text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Action Deep krachtdop 10mm zeskant 4mm diep 1/4" vierkante aansluiting CVM staal 50mm


This 1/4" square drive socket features a 10 mm wrench width and 4 mm wrench depth, with a total length of 50 mm. Its magnetic design ensures secure fastening, making it ideal for use with hexagonal nuts in impact screwdriver applications. Key features: - Connection size: 1/4 inch square drive - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 4 mm - Length: 50 mm for extended reach - Magnetic socket for reliable grip - Suitable for impact screwdriver use

Artikelnummer DO6050R100ACT
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 4
VDE getest Nee
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 44.1
HS- en goederencode
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

This 1/4" square drive socket features a 10 mm wrench width and 4 mm wrench depth, with a total length of 50 mm. Its magnetic design ensures secure fastening, making it ideal for use with hexagonal nuts in impact screwdriver applications. Key features: - Connection size: 1/4 inch square drive - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 4 mm - Length: 50 mm for extended reach - Magnetic socket for reliable grip - Suitable for impact screwdriver use

Artikelnummers

Artikelnummer DO6050R100ACT
EAN 8717981024414
UBB 500618805278
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6050R100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.