text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom screwdriver AV.HT2CPB


Artikelnummer 4A654356
Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Doorgangstest Nee
Doorgangsindicatie Optisch
Lengte (m) 190
Klinglengte (mm) 65
Spanningsindicatie Glimlamp
Interne basislast Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Doorgangstest Nee
Doorgangsindicatie Optisch
Lengte (m) 190
Klinglengte (mm) 65
Spanningsindicatie Glimlamp
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Ja
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) ['110', '250']
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie Geen
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 0.033
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4A654356
EAN 3662424073892
UBB 500698986386
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer AV.HT2CPB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.