text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX SCHROEVEN 8X75


Artikelnummer 8M039170
Gewicht 31
Totale lengte (mm) 168
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Uitvoering schacht Rond
Klingdiameter (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 31
Totale lengte (mm) 168
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Uitvoering schacht Rond
Klingdiameter (mm) 2.5
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Model MICRO-TECH

Artikelnummers

Artikelnummer 8M039170
EAN 3148510049755
UBB 500638782630
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AEX.8X75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.