text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX SCHROEVEN 5X35


Artikelnummer 4X942073
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 35
Uitvoering schacht Rond
Klingdiameter (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 35
Uitvoering schacht Rond
Klingdiameter (mm) 2
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Model MICRO-TECH

Artikelnummers

Artikelnummer 4X942073
EAN 3148510049557
UBB 500638782069
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AEX.5X35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.