Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8C523769
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
Facom Schroevendraaier 6,5 x 175
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8C523769
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Gewicht
110
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Kleminrichting
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
290
Uitvoering
Recht
Gewicht
110
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Kleminrichting
Ja
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Nee
Merken
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C523769
EAN
3148510118505
UBB
500638838002
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ATHH.6.5X175