text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS VOOR INBUS 1,5MM L 28 MM


Artikelnummer 4C976100
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4C976100
EAN 3148510231532
UBB 500639070472
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.001.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.