text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom SCHROEFBITS VOOR 6-KANT INBUS L 30MM - 8


Artikelnummer 1Z834829
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z834829
EAN 3148510238821
UBB 500639147619
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENH.208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.