text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom SCHROEFBITS VOOR 6-KANT INBUS L 30MM - 6


Artikelnummer 1E079778
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1E079778
EAN 3148510238814
UBB 500639147460
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENH.206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.