text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS VOOR 6-KANT INBUS L 30MM - 4


Artikelnummer 8T181937
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8T181937
EAN 3148510238791
UBB 500639147049
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENH.204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.