text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS SLEUF 5/16" SERIES 2- L 41 MM - 10


Artikelnummer 6F116253
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6F116253
EAN 3148510239156
UBB 500639152890
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENS.210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.