text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS SLEUF 1/2" SERIES 3 - L 50 MM - 2


Artikelnummer 0Z099012
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 12
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z099012
EAN 3148510239255
UBB 500639153476
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENS.312
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.