text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 SLEUF 6,5 L. 41MM


Artikelnummer 7F139558
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7F139558
EAN 3148510246567
UBB 500639092096
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.206.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.