text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 6 KANT 8 L 70MM


Artikelnummer 4H393147
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H393147
EAN 3148510229447
UBB 500639078640
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.208L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.