text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 6 KANT 6 L 30MM


Artikelnummer 9T409762
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9T409762
EAN 3148510233864
UBB 500639077816
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.