text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 6 KANT 5 L 70MM


Artikelnummer 2I793255
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2I793255
EAN 3148510229348
UBB 500639077659
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.205L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.