text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 4MM SLEUF 2,5 L. 28MM


Artikelnummer 5D140984
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 25
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 25
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5D140984
EAN 3148510245805
UBB 500639088474
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.002.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.