text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF8,0 TORSION L25MM


Artikelnummer 8R901590
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8R901590
EAN 3148510249902
UBB 500639091676
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.148T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.