text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF6,5 TORSION L25MM


Artikelnummer 0P763800
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0P763800
EAN 3148510249889
UBB 500639091262
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.136.5T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.