text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF4,0 TORSION L25MM


Artikelnummer 7A151255
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7A151255
EAN 3148510249858
UBB 500639090686
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.134T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.