text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 8,0 L. 50MM


Artikelnummer 6L713278
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6L713278
EAN 3148510248356
UBB 500639094076
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.