text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 6,5 L. 50MM


Artikelnummer 6I004556
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6I004556
EAN 3148510248349
UBB 500639093813
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.606.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.