text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 4,0 L. 70MM


Artikelnummer 7J352201
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7J352201
EAN 3148510248196
UBB 500639094647
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.624
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.