text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 3,0 L. 50MM


Artikelnummer 6M521934
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6M521934
EAN 3148510248288
UBB 500639092823
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.