text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 3,0 L. 25MM


Artikelnummer 5N060594
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5N060594
EAN 3148510246109
UBB 500639090017
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.