text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 RESISTORX 30 L 25 MM


Artikelnummer 8Y232422
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.59
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y232422
EAN 3148510258928
UBB 500639119402
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXR.130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.