text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Facom SCHROEFBITS 1/4 RESISTORX 25 L 25 MM


Artikelnummer 8V088263
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8V088263
EAN 3148510258874
UBB 500639118826
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXR.125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.