text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Facom SCHROEFBITS 1/4 PH 2 L. 50MM


Artikelnummer 2U124277
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2U124277
EAN 3148510240626
UBB 500639083673
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EP.122
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.