text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom SCHROEFBITS 1/4 IPR 30


Artikelnummer 4K145702
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4K145702
EAN 3148518088947
UBB 500639121200
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXRP.130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.