text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 8,0 L 50MM


Artikelnummer 2V487372
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2V487372
EAN 3148510233963
UBB 500639081859
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.