text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 7/32 L 25MM


Artikelnummer 5X389971
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 0.218
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.56
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 0.218
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5X389971
EAN 3148510233789
UBB 500639075265
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.107/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.