text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 7,0 L 25MM


Artikelnummer 6Q409986
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 7
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q409986
EAN 3148510233772
UBB 500639075000
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.