text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 5,0 L 25MM


Artikelnummer 9Z512917
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z512917
EAN 3148510233734
UBB 500639074011
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.