text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 4,0 L 50MM


Artikelnummer 1R842888
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1R842888
EAN 3148510233932
UBB 500639080455
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.604
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.