text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 4,0 L 25MM


Artikelnummer 1A468442
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1A468442
EAN 3148510233727
UBB 500639073690
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.