text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 3/16 L 25MM


Artikelnummer 7M188851
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 0.187
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.187
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 0.187
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7M188851
EAN 3148510233703
UBB 500639073021
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.103/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.