text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 3,0 L 50MM


Artikelnummer 4N154075
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4N154075
EAN 3148510233925
UBB 500639079895
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.