text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 2,0 L 25MM


Artikelnummer 7V260746
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7V260746
EAN 3148510233666
UBB 500639072031
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.