text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 6 KANT 1/8 L 25MM


Artikelnummer 0J491097
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 0.125
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.125
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 0.125
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0J491097
EAN 3148510233642
UBB 500639071611
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.101/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.