text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Schroefbit 2,5


Artikelnummer 5F901632
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5F901632
EAN 3148510233680
UBB 500639072296
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.102.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.