text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Grisport Veiligheidsschoenen 803 44 S3 Zwart


Artikelnummer 4W996108
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
Schoenmaat 44
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
Schoenmaat 44
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Wide fit Nee
Met hielbescherming Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 Overig
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Nee
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Merken Grisport
Gewicht per stuk (g) 1490
HS- en goederencode
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 4W996108
EAN 8713458318413
UBB 500512878249
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer 33148044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.