text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS RATELRINGSTEEKSLEUTEL 9MM


Artikelnummer 8C716067
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 149
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Gewicht 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 21
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 18.6
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8C716067
EAN 3662424027857
UBB 500641362404
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.9SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.