Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
5X017467
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
Facom Ringsteeksleutels 9MM
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
5X017467
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
55
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
93
Sleutelwijdte steek (mm)
9
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
55
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Kopbreedte steek (mm)
33
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
29.8
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X017467
EAN
3662424028915
UBB
500641366207
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
467S.9SLS