text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Scharnierende Ratel Combinatiesleutel 10mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 136,5mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 136.5
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 22.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 20
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 57
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8W546667
EAN 3662424065156
UBB 500680408696
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467BF.10

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.